Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon PP Umreifungsband schwarz, 16,0x0,5mm 2000m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-350005
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     350005
EAN/GTIN:
     4066300350050
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Deko-Band
Dekoband
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für Handgeräte, Großrollen, 16,0 x 0,5mm, 2000m RK/kg: 230, Kern: 407mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Länge:
2000 m
Breite:
16 mm
Stärke:
0,5 mm
Reißkraft:
230 kg
Kerndurchmesser:
407 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, dekoband, schmuckband schwarz, Kunststoff-Umreifungsband, Umreifungsbänder, Spannband, Umreifung, Umreifungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,02972* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,94*
€ 101,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,08*
€ 89,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,77*
€ 81,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
350.009
ab € 16,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
350017
ab € 57,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
350021
ab € 53,40*
Ähnlich
Willy Heckmann
350022
ab € 53,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
350010
ab € 14,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
350006
ab € 49,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
350016
ab € 51,94*
Ähnlich
Willy Heckmann
350003
ab € 56,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.