Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon PP-Umreifungsband schwarz, 12,0x0,5mm 200/190


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-350016
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     350016
EAN/GTIN:
     4066300350166
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Deko-Band
Dekoband
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für maschinelle Verarbeitung, 12,0 x 0,5mm, 3000m, RK/kg: 128, Spulenhöhe 190mm, Kern: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
3000 m
Reißkraft:
128 kg
Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12 mm, dekoband, schmuckband schwarz, Kunststoff-Umreifungsband, Umreifungsbänder, Spannband, Umreifung, Umreifungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,01732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,77*
€ 92,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,96*
€ 90,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
350.002
ab € 57,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
350.009
ab € 16,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
350017
ab € 57,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
350021
ab € 53,40*
Ähnlich
Willy Heckmann
350022
ab € 53,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
350010
ab € 14,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
350005
ab € 59,44*
Ähnlich
Willy Heckmann
350006
ab € 49,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
350003
ab € 56,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.