Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon Schnallenband, schwarz, SK 12,7x0,5


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-350056
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     350056
EAN/GTIN:
     4066300350562
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
WIHE-lon Schnallenband, schwarz, im Spendekarton, 12,7 x 0,5mm, 1000m, RK/kg: 179
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Länge:
1000 m
Breite:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Reißkraft:
179 kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, schmuckband schwarz, dekoband, Kunststoff-Umreifungsband, Umreifungsbänder, Spannband, Umreifung, PP-Umreifungsband, Umreifungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,02593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,30*
€ 47,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
350.002
ab € 57,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
350.009
ab € 16,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
350017
ab € 57,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
350021
ab € 53,40*
Ähnlich
Willy Heckmann
350022
ab € 53,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
350010
ab € 14,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
350005
ab € 59,44*
Ähnlich
Willy Heckmann
350006
ab € 49,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
350003
ab € 56,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.