| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-350208 Herst.-Nr.: 350208 EAN/GTIN: 4066300352085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WIHEDÜ-Hotmelt-Polyesterband, Ballenpressband, weiß, sehr weich für Metallschnallen, 500m Lauflänge, 13mm breit, Zugkraft: 375 Kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 500 m | Zugkraft: | 375 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, Kunststoffband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |