Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 20µ/1600m/500mm 130%, MSTF 2016050


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380029
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380029
EAN/GTIN:
     4066300380293
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
WIHEDÜ - PE-Stretchfolie für Maschinen, 3-Zoll-Kern (76mm-Durchmesser-Kern), transparent, Stärke: 20my, 1600m : 500mm, 16 Kg-Spule
Weitere Informationen:
Folienstärke:
20 µm
Länge:
1600 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Spulengewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 8.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kilogramm
€ 5,51938*
€ 6,56806
pro Kilogramm
ab 32 Kilogramm
€ 5,06688*
€ 6,02959
pro Kilogramm
ab 64 Kilogramm
€ 4,65188*
€ 5,53574
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 4,44188*
€ 5,28584
pro Kilogramm
ab 160 Kilogramm
€ 4,14375*
€ 4,93106
pro Kilogramm
ab 720 Kilogramm
€ 3,80*
€ 4,522
pro Kilogramm
ab 8000 Kilogramm
€ 3,30*
€ 3,927
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380033
ab € 2,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380031
ab € 2,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
380041
ab € 2,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
380030
ab € 2,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380022
ab € 2,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
380050
ab € 2,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
380017
ab € 2,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
380018
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.