Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband h-blau, 125 A 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400058
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400058
EAN/GTIN:
     4066300255010
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC Klebeband, 125, Kautschukkleber, leise abrollend abrollend, hellblau, 33my Folienstärke (ca. 57my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
33 µm
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
hellblau
Material:
PVC
Kleber:
Kautschuk
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Warnband, Markierungsband, Markierband, Signalband, Sicherheitsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,55* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.