Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 LN 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400100
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400100
EAN/GTIN:
     4066300401004
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 112 LN, Kautschukkleber, leise abrollend, bedruckter Innenkern, 32my Folienstärke (ca. 50my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Material:
PP
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PP-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,78* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400099
ab € 1,78*
Ähnlich
Willy Heckmann
400127
ab € 1,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.