Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband transparent, 110 A 66mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400323
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400323
EAN/GTIN:
     4066300403237
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC-Klebeband, 110 A, Kautschukkleber, leise abrollend, transparent, bedruckter Innenkern, 33my Folienstärke (ca. 53my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Stärke:
53 µm
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, pvc-packband transparent, pvc packband, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,19* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400321
ab € 0,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
400342
ab € 2,63*
Ähnlich
Willy Heckmann
400322
ab € 0,84*
Ähnlich
Willy Heckmann
400324
ab € 1,57*
Ähnlich
Willy Heckmann
400327
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.