Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband braun, 1271 MT 200m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400610
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400610
EAN/GTIN:
     4066300406108
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
MAXXI-tape-PP-Klebeband, 1271 MT, Kautschukkleber, braun, 28my Folienstärke (ca. 46my Gesamtstärke), 1,5-Zoll-Kern, laut ablaufend
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
48 mm
Stärke:
46 µm
Farbe:
braun
Material:
PP
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband braun 200m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PP-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,96* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400650
ab € 3,58*
Ähnlich
Willy Heckmann
400620
ab € 3,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
400660
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.