Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 AL 66mx48mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-400715
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
400715
EAN/GTIN:
4066300407150
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 127 AL, Acrylatkleber, neutraler Kern, 23my Folienstärke (ca. 38my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
23 µm
Länge:
66 m
Breite:
48 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Acrylat
Kerndurchmesser:
76 mm
Eigenschaft:
leise abrollend
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
PB
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pp- packband transparent 48mm x 66m
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband transparent
,
Pack-Klebeband
,
Verpackungsband
,
Karton-Klebeband
,
PVC-Band
,
Klebefilm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,88*
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,88* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebefilm transparent preiswert & gut 400453, 25mm breit, 66m lang, Inhalt der Packung 1 Stück
preiswert & gut
400453
ab € 0,66*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband braun, 1292 AC-LN 66mx50mm
Willy Heckmann
400472
ab € 1,35*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 AC-LN 66mx15mm
Willy Heckmann
400451
ab € 0,49*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 AC-LN 66mx19mm
Willy Heckmann
400452
ab € 0,61*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 AC-LN 66mx50mm
Willy Heckmann
400456
ab € 1,28*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 ACRS 66mx50mm
Willy Heckmann
400490
ab € 1,17*
Ähnlich
WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 MT/HM 200mx48mm
Willy Heckmann
400660
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen