Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Klebefilm, transparent, 1012/1 Bonbon 1 Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-420051
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     420051
EAN/GTIN:
     4066300420517
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Büroklebeband
Klebefilm
WIHE-lux Klebefilm in Kleinrollen aus Polypropylen; hochtransparent mit wasserlöslichem Acrylatkleber, leicht abreißbar, Bonbon-Aufmachung mit Etikett
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
12 mm
Farbe:
hochtransparent
Eigenschaft:
leicht abreißbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Rollen (ab € 0,11988* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
420044
ab € 8,72*
Ähnlich
Willy Heckmann
410019
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.