Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 HM 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440036
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440036
EAN/GTIN:
     4066300440362
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146 HM, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt (lösungsmittelfrei), schwach gekreppt, Hitzebeständigkeit bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Material:
Krepp
Kleber:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50 mm, abdeckband, Montageband, Montage-Klebeband, Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,02* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
440013
ab € 2,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
400061
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.