Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 weiß/rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-455665
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
455665
EAN/GTIN:
4066300456653
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1295 AC-LN, leise abrollend, schraffierter Druck, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke)
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Folienstärke:
28 µm
Farbe:
rot-weiß
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
PB
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
warnband 66m x 50mm rot-weiß
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
markierband
,
Pack-Klebeband
,
Verpackungsband
,
Karton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,80*
Preis gilt ab 22.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,80* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HECKMANN Packband 400.080 Vorsicht Elektroger. 66mmx50m
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,51*
Ähnlich
Packband mit Warndruck, Aufdrucktext Bruchgefahr, Breite 50mm, Länge 66m, Farbe
HORN Verpackung
13995
ab € 1,52*
Ähnlich
Packband mit Warndruck, Aufdrucktext Vorsicht Glas!, Breite 50mm, Länge 66m,
Willy Heckmann
400086
ab € 1,52*
Ähnlich
Packband mit Warndruck, Papier, Aufdrucktext Vorsicht Glas!, Breite 50mm, Länge
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
Ähnlich
PP Klebeband "Vorsicht Glas", 66 m x 50 mm, rot
Heckmann
400082
ab € 1,52*
Ähnlich
Warndruckband 50mmx60m 'gesperrt' selbstklebend
Willy Heckmann
400084
ab € 1,53*
Ähnlich
WIHE-lux Warnband, "Vorsicht Glas", AC-LN 3050 VG rot
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 gelb/schw
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 gelb/schwarz
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen