Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruckband 50mmx60m 'gesperrt' selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warndruckband 50mmx60m 'gesperrt' selbstklebend
Warndruckband 50mmx60m 'gesperrt' selbstklebend
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE400084
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400084
EAN/GTIN:
     4066300400847
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Klebefilm
  • Größe: 50 mm x 66 m (B x L)
  • Aufschrift: gesperrt
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Besonderheiten:
Aufdruck Gesperrt
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2270 kg
Farbe:
rot/schwarz
Farbname:
rot/schwarz
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
WIHE-lux
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, paket-klebeband 50 mm, pp-klebeband, verpackungsklebeband rot, Hinweisaufkleber, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Warnaufkleber
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2208
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,63*
1 Tag
90
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,93*
Lager 467
24
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,40*
1 Tag
90
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,52*
Ähnlich
Heckmann
400086
ab € 1,52*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,52*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,52*
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,89*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.