Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummibänder, im Beutel 1kg, GBTR 100x5mm transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-501339
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     501339
EAN/GTIN:
     4066300513394
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
WIHEDÜ - Gummibänder im Polybeutel à 1 kg, transparent, 80% Kautschukanteil, Durchmesser 100 x 5mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
transparent
Stärke:
5 mm
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,92* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,48*
€ 13,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
501315
ab € 6,93*
Ähnlich
Willy Heckmann
501320
ab € 6,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
500377
ab € 6,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
500389
ab € 6,93*
Ähnlich
Willy Heckmann
500378
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.