Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
WIHEDÜ Gummiringe im Beutel 50g 60mm rot
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-510003
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
510003
EAN/GTIN:
4066300510034
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder 50g rot
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe im Polybeutel mit Micro-Snap-Verschluss, 50 g, rot, Durchmesser 60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bw/Gbb/X-Band
Weitere Suchbegriffe:
gummiband rot
,
Gummis
,
Gummiringe
,
Bänder
,
Gummibänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,74*
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Gramm (ab € 0,0148* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1,41*
€ 1,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,24*
€ 1,48
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 1,19*
€ 1,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,08*
€ 1,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,04*
€ 1,24
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 2700 Beutel
€ 0,95*
€ 1,13
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,74*
€ 0,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiringe, 10g, Farben sortiert WIHEDÜ 510.123
Willy Heckmann
510.123
ab € 0,23*
Ähnlich
Gummiringe, 50g, sortiert WIHEDÜ 510.020
Willy Heckmann
510.020
ab € 0,70*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe im Beutel 125g 60mm rot
Willy Heckmann
510002
ab € 0,68*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe im Beutel 125g farbig sortiert
Willy Heckmann
510000
ab € 0,68*
Ähnlich
WIHEDÜ Gummiringe im Beutel 50g 40mm rot
Willy Heckmann
510022
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen