Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Kreuzbänder, in Box 35g/25 Stk, GB-X 80x11mm farb sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-510033
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510033
EAN/GTIN:
     4066300510331
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband sortiert
gummiband
WIHEDÜ - Kreuzbänder aus Naturkautschuk, farbig sortiert, 35g in der Klarsichtbox, Maße 80 x 11mm, 25 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Inhalt:
35
Farbe:
farbig sortiert
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: wihedü gummibänder, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510.035
ab € 1,31*
Ähnlich
Willy Heckmann
510034
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.