Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiringe in Dose 25g 85mm rot


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-510064
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510064
EAN/GTIN:
     4066300510645
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wihedü gummiring rot
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe in runder Klarsichtdose, mit farbigem Einleger, Inhalt: 25g, rot, Durchmesser 85mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Q5JF
10
pro Schachtel
€ 8,60*
ab € 0,89*
€ 1,67*
1 Tag
69
pro Dose
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,08*
1 Tag
unbekannt
pro Dose
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,44*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,67*
€ 1,99
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 1,61*
€ 1,92
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,37*
€ 1,63
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,24*
€ 1,48
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,15*
€ 1,37
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,12*
€ 1,33
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,89*
€ 1,06
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 25 Gramm (ab € 0,0356* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510.065
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.060
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.061
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.062
ab € 0,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.063
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.