Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Schleifenzugband gold, SZB-35 1,20mx31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-520735
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     520735
EAN/GTIN:
     4066300527353
Suchbegriffe:
Schleifenband
Deko-Band
Zierband
Schmuck.Band
WIHEDÜ - Schleifenzugband, Breite: 31mm, Länge: 1,20m, gold
Weitere Informationen:
Länge:
1,2 m
Breite:
31 mm
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
535714
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535707
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535705
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535735
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535710
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535711
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535704
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535709
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535701
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.