Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Schleifenzugband blau 3er-Set, SZB-14/3 1,20mx31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-535714
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     535714
EAN/GTIN:
     4066300537147
Suchbegriffe:
Schleifenband
Deko-Band
Zierband
Schmuck.Band
WIHEDÜ - Schleifenzugband, Breite: 31mm, Länge: 1,20m, 3er-Set, dunkelblaub
Weitere Informationen:
Länge:
1,2 m
Breite:
31 mm
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
3
Weitere Suchbegriffe: Geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 0,77* pro Packung)
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
535707
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
535705
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
535735
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
520735
ab € 0,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
535710
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
535711
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
535704
ab € 0,76*
Ähnlich
Willy Heckmann
535709
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
535701
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.