Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, weiß, NPW 60:60 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580051
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580051
EAN/GTIN:
     4066300580518
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 60mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, weiß, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband weiß, papier packband, Papierklebebeband, Klebeband, Verpackungsband, Kraftpack, Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 6,17* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580013
ab € 5,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
580033
ab € 7,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
580037
ab € 8,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
580050
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.