Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Papier-Klebeband
>
Artikel
WIHE-lux Ökopack, braun, ÖKO 50mx50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-580325
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
580325
EAN/GTIN:
4066300583250
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
WIHEDÜ-Ökopack 50m:50mm, Papierselbstklebeband mit Kautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Beite:
50 mm
Farbe:
braun
Material:
Öko-Papier
Kleber:
Kautschukkleber
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Natron/Öko
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Papier-Klebeband
,
Papier-Packband
,
Papierklebeband
,
Papierpackband
,
papier- klebeband braun 50 mm x 50 m
,
papier klebeband
,
papier-klebeband 50mmx50m
,
Papierklebebeband
,
Klebeband
,
Verpackungsband
,
Papierselbstklebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,08* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIHE-lux Ökopack, braun K1,5", ÖKO HM 100mx48mm
Willy Heckmann
580610
ab € 2,44*
Ähnlich
WIHE-lux Ökopack, braun, ÖKO 30mx38mm
Willy Heckmann
580115
ab € 1,09*
Ähnlich
WIHE-lux Ökopack, braun, ÖKO/2 STR 50mx50mm
Willy Heckmann
580329
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen