Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM Untertisch-Schneidgerät, mobil, BxTxH: 1250x880x740mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596022
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     25510
EAN/GTIN:
     4030177004873
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
Schneidständer
schneidständer waagerecht
SYSTEM Untertisch-Schneidgerät für Papier, Wellpappe oder Folie, mobil, BxTxH: 1250x880x740mm Austrittshöhe 580 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller max. Schnittbreite: 1000mm max. Rollendurchmesser: 750mm max. Rollengewicht: 200kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
740 mm
Gewicht:
23,8 kg
Eigenschaft:
fahrbar
Weitere Suchbegriffe: schneidständer, Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Verpacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,87*
€ 650,69*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,82*
€ 697,70*
Lager 9Q5JF
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 619,14*
€ 706,66*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 638,96*
€ 727,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,67*
€ 780,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,66*
€ 840,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,84*
€ 825,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,73*
€ 771,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,09*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 361,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.