Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre mit pannensicheren Reifen; BxTxH 520x550x1170 mm, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-598018
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     43162
EAN/GTIN:
     4052293431623
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Schonen Sie Ihren Rücken und ersparen Sie sich schweres Tragen. Ideal zum Transportieren von großen und unhandlichen Gegenständen. 2 Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln und 2 Treppenrutschkufen aus hochfestem Kunststoff. Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion mit Radschutz, leicht und sehr robust. Pannensichere Reifen mit griffigem Stollenprofil, Ø 260x80 mm. Mit Alublechschaufel BxT 280x275 mm BxTxH 520x550x1170 mm Gewicht 6,5 kg Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht:
6,5 kg
Farbe:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 158,39*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 175,64*
Lager 9Q5JF
5
Frei Haus
ab € 163,46*
€ 203,81*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
A1330L
ab € 165,60*
Ähnlich
Fetra
A1331L
ab € 185,50*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25291
ab € 114,08*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69524
ab € 146,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69523
ab € 137,50*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76506
ab € 174,39*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76505
ab € 167,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76514
ab € 225,05*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76513
ab € 225,44*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76476
ab € 184,18*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25283
ab € 174,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72275
ab € 194,82*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72146
ab € 144,28*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76479
ab € 170,50*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76478
ab € 160,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.