Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder, Gleitkufen
Artikel-Nr.:
     C7573-A1330L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
626
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Alukarren
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.