Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARADOC TronX black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
PARADOC TronX black
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208363151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208363151
EAN/GTIN:
     4006793735910
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Piloten-Koffer
Der PARAT Pilotenkoffer PARADOC TronX überzeugt durch seine intelligente Innenraumgestaltung. Mit einem Innenvolumen von ca. 29 Litern und einer extra gepolsterten Tasche für Notebooks ist dieser Koffer der ideale Begleiter für Geschäftsreisende. Der Koffer aus stabilen X-ABS-Kunststoff verfügt dabei über vier weitere Staufächer an den Seitenwänden, über zwei Visitenkartenfächer und über passende Stiftschlaufen und ein praktisches Einsteckfach für weitere Kleinteile. Dank des Teleskopauszugs und der praktischen und hochwertigen kugelgelagerten Leichtlaufrollen lässt sich der Koffer auch voll beladen sehr einfach transportieren. Der ergonomische PARAT Griff ist dabei voll im Koffer versenkbar.Der PARADOC TronX eignet sich zudem als Businiesscase für Flugreisende, auf Grund seiner kompakten Größe lässt er sich bequem als Handgepäck mitnehmen. Zwei abschließbare Schlösser sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Der PARADOC TronX ist in schwarz bzw. hochglanz weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der stabile Koffer TronX robust, sicher und mobil!
Top Features:
Stabile, kugelgelagerte Laufrollen | Gepolstertes Notebook-Fach im Inneren | Sicher verschließbar dank zweier robuster Schlösser | Ergonomischer Griff und Teleskopsystem
Breite innen:
435.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
315.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
5500.0 g
Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, service, piloten, notebook, it, strapazierfähig, laptop, schloss, rollkoffer, dokumente, leer, robust, kunststoff, groß, gepolstert, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 286,00*
€ 327,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 330,48*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 335,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 340,41*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,86*
€ 568,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,03*
€ 675,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,86*
€ 625,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.