Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
PARAPROJECT® Case N10
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208420151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208420151
EAN/GTIN:
     4006793806917
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Das PARAPROJECT® Case N10 ist die ideale Transport- und Ladestation für zehn Note-, Ultra- oder Chromebooks bis 15,6‘‘. Der mit einem Zahlenschloss geschützte Systemkoffer verfügt über ausreichend Stauraum für die Originalnetzteile und bietet über den internen Timer die Möglichkeit, Ladezeiten individuell einzustellen. Neben der separaten Steckdose für einen Access Point verfügt das Case zudem über Öffnungen im Deckel und Bodenbereich, um eine optimale Luftzirkulation sicherzustellen. Die schlagzähe Außenschale aus gummiertem X-ABS-Kunststoff sowie der umlaufende Aluminiumrahmen am Deckel und Korpus sorgen für eine extrem hohe Stabilität. Innen mit 3-poligen IBM-Buchsen (C5) ausgestattet, werden alle Geräte über nur einen zentralen Stromanschluss verbunden. Transportieren lässt sich das PARAPROJECT® Case N10 bequem , per 4-fach Teleskopauszug als Trolley oder über zwei Tragegriffe. Im Lieferumfang enthalten sind zudem fünf Y-Adapter mit zwei Euro-8-Buchsen (2-polig).
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case N10 - multifunktionales Multitalent.
Top Features:
Laden | Transportieren | Aufbewahren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case N10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 5 Y-Adapter Kabel, 2 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) | 5 Y-Adapter Kabel, 2 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
14000.0 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,82*
€ 1.243,21*
Lager 9TEU5
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.340,40*
€ 1.495,73*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,73*
€ 1.779,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,26*
€ 1.763,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,21*
€ 1.693,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,11*
€ 1.647,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,40*
€ 1.595,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.