Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
PARAPROJECT® Case i16
Artikel-Nr.:
     9TEU5-20860017001
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20860017001
EAN/GTIN:
     4006793002159
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Als Lösung für iPad-Klassen und Schulungen hat sich der intelligente PARAPROJECT® Case i16 etabliert. Der flexible Systemkoffer bietet in gepolsterten Fächern, Raum für bis zu 16 iPad, die er über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit lädt und synchronisiert. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Die praktische "Flex2Connect" Technik erlaubt es , Lade-,Sync-Kabel und Steckertypen auszutauschen oder zu kombinieren. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör wie Apple TV, AirPort und das MacBook bis 15.6“ zur Verfügung. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Sein geringes Gewicht in Kombination mit dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und dem bis zu einem Meter ausziehbaren Teleskopgriff machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Die weiße, strapazierfähige Aussenhülle aus UV-beständigem ABS-Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. So überzeugt der PARAPROJECT® Case i16 neben der ausgeklügelten Funktionalität mit ansprechendem Design und hochwertig verarbeiteter Materialien. Er ist kompatibel mit allen iPad Generationen ab 4 Air und mini. Im Lieferumfang enthalten die USB Lightning-Kabel.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i16 – der Bestseller für iPad-Klassen und Schulungen.
Top Features:
Laden | Synchronisieren | Transportieren | Aufbewahren | Flex2Connect
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case i16 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
16500.0 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.007,38*
€ 1.105,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.060,73*
€ 1.158,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.069,26*
€ 1.167,24*
Frei Haus
ab € 1.092,07*
€ 1.184,40*
Lager 9TEU5
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.918,55*
€ 2.062,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,86*
€ 2.454,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,09*
€ 2.440,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,20*
€ 2.370,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,96*
€ 2.327,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,55*
€ 2.283,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.