Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-208630151 Herst.-Nr.: 208630151 EAN/GTIN: 4006793898912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das PARAPROJECT® Case C10 fasst problemlos bis zu zehn Chrome- oder Ultrabooks bis 15,6’’ in Einschubfächern aus formstabilen „ConPearl“-Kunststoffwaben. Da auch für die Originalnetzteile reichlich Platz vorhanden ist, gehören Kabelsalat und Co. der Vergangenheit an. Der Ladevorgang der Geräte lässt sich über einen separaten Ein-/Ausschalter bequem steuern; Lüftungsöffnungen in Deckel und Boden sorgen für ideale Temperaturen. Die tragbaren Computer sind beim Transport sowohl durch die stabile Außenhülle aus schlagzähem, 3 mm starken X-ABS-Kunststoff, durch Noppenschaum im Deckel sowie durch vollflächig am Boden verlegtem Schaumstoff geschützt. Der Transport des per Zahlenschloss gesicherten PARAPROJECT® Case C10 ist auf vier Leichtlaufrädern, per Trolley-Funktion mit dem 4-fach Teleskopauszug sowie mit beidseitig angebrachten Tragegriffen möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case C10 – sicher, aufgeräumt und mobil. | Top Features: | Laden | Transportieren | Aufbewahren | Breite: | 530.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 495.0 mm | Material: | Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® Case C10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 5 Y-Adapter Kabel, 2 IBM-Buchse (C5, 3-polig) | 5 Y-Adapter Kabel, 2 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) | Bedienungsanleitung | Gewicht: | 10000.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 877,34* | € 975,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 908,64* | € 1.002,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.061,12* | € 1.173,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.168,45* | € 1.289,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.176,19* | € 1.297,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|