Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover
Artikel-Nr.:
     9TEU5-20864015101
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20864015101
EAN/GTIN:
     4006793000773
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Als Lösung für iPad-Klassen im Grund- und Vorschulalter hat sich der intelligente PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover etabliert. Die sensiblen Tablets finden Schutz in den kinderfreundlichen KidsCover-Tablethüllen. Diese bestehen aus robustem ABS-Kunststoff und sind in den Farben blau, orange, grün und schwarz erhältlich. Dank des in der Hülle integriertem Tragegriffes können Kinderhände Tablets sicher transportieren. Zudem schützt die schlagzähe Hülle das Tablet, sollte es doch mal zu Boden fallen. Der mobile PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover bietet Raum für bis zu 16 iPad in der cleveren KidsCover-Hülle. Zudem lädt und synchronisiert er diese über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Die praktische "Flex2Connect" Technik erlaubt es , Lade-,Sync-Kabel und Steckertypen auszutauschen oder zu kombinieren. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör wie Apple TV, AirPort und das MacBook bis 15.6“ zur Verfügung. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Sein geringes Gewicht in Kombination mit dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und dem bis zu einem Meter ausziehbaren Teleskopgriff, machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Die strapazierfähige schwarze Aussenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. Er ist kompatibel mit allen iPad Generationen ab 4 Air und mini. Im Lieferumfang enthalten die USB lightning-Kabel.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover - der ganz Große für die Kleinen.
Top Features:
Laden | Synchronisieren | Transportieren | Aufbewahren | Flex2Connect
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 16 USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
15000.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.926,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,92*
€ 2.464,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,59*
€ 2.452,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.998,68*
€ 2.378,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,23*
€ 2.332,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,66*
€ 2.292,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.