Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i15 BASKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
PARAPROJECT® Case i15 BASKET
Artikel-Nr.:
     9TEU5-20865015101
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20865015101
EAN/GTIN:
     4006793002654
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Der PARAPROJECT® Case i15 BASKET ist ein intelligenter Lade-, Synchronisations- und Transportsystemkoffer für iPads. Der Tabletkoffer ist mit drei Tablet-Körbchen den sogenanntem Baskets, ausgestattet. Jedes Körbchen fasst in separaten Slots bis zu fünf iPads bis 10,5". Die Baskets sind mit einem farbigen und austauschbaren Griffpolster (rot, blau, orange und grün) ausgestattet und können so nicht nur komfortabel aus dem Case genommen und wieder eingesetzt werden, sondern eignen sich zudem ideal für den Einsatz in Lerngruppen aus dem Gesundheits-, Industrie- und Bildungsbereich. Der PARAPROJECT® Case i15 BASKET lädt und synchronisiert bis zu 15 Endgeräte gleichzeitig über einen integrierten Multi-Charge Hub. Kleinteile, Netzwerkkabel und Stifte finden in den Staufächern des Kofferdeckels Platz. Zudem sorgt das hochwertige Trolleysystem mit feststellbaren Leichtlaufrollen und ausziehbarem Teleskopgriff für einen einfachen Transport des Tabletkoffers von A nach B. Der hochwertige Tabletkoffer aus X-ABS Kunststoff ist extrem robust. Integrierte Zahlenschlösser schützen den Inhalt vor ungewolltem Zugriff
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
15 iPads, laden, synchronisieren und transportieren - mit dem PARAPROJECT® Case i15 BASKET.
Top Features:
Laden | synchronisieren | Transportieren | Schützen | Flex2Connect
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case i15 BASKET | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 15 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | 3 BASKET mit farbigen, austauschbaren Griffpolstern (rot, blau, orange und grün) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
17000.0 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.009,28*
€ 1.106,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.066,66*
€ 1.168,60*
Frei Haus
ab € 1.387,36*
€ 1.507,85*
Lager 9TEU5
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.922,81*
€ 2.075,74*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,74*
€ 2.470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,23*
€ 2.456,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,42*
€ 2.380,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,00*
€ 2.333,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,81*
€ 2.288,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.