Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208700151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208700151
EAN/GTIN:
     4006793003071
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der flexible Systemkoffer PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge bietet in gepolsterten Fächern, Raum für bis zu 20 Tablets, Chromebooks, Ultrabooks bis 12“ und MacBook Air 13,3“. Die Geräte werden über die zentrale Ladeeinheit durch USB-PD Power Delivery und nach QuickCharge Standards in schnellster Zeit optimal geladen. Ein absolutes Highlight des PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge sind die LED-Anzeigen pro Port. Zudem bietet der Case eine Ladeleistung von bis zu 50W pro Port. So haben Sie den aktuellen Ladestatus der Geräte immer im Blick und können zuverlässig planen. Zwei Taschen und ein Klemmfach finden sich im Kofferdecken und bieten zusätzliche Stauraum für Kleinteile oder Kabel. Lüftungsöffnungen in Deckel- und Bodenbereich sowie eine aktive Lüftung garantieren eine optimale Luftzirkulation. Ein integrierter Temperatursensor schützt zuverlässig vor Überhitzung. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, zwei Zahlenschlösser sichern Ihre Geräte vor unbefugtem Zugriff. Das 4-Rollen-Konzept und der bis zu einem Meter ausziehbare Teleskopgriff machen das Handling des Koffers besonders angenehm und flexibel. Die äußerst robuste schwarze Außenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. So überzeugt der PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge neben der ausgeklügelten Funktionalität mit ansprechendem Design und hochwertig verarbeiteter Materialien.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge - das Leistungswunder mit WOW-Effekt
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case UC20 UltraCharge | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | Bedienungsanleitung
Gewicht:
19000.0 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.840,49*
€ 2.025,15*
Frei Haus
ab € 2.227,99*
€ 2.430,89*
Lager 9TEU5
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.232,07*
€ 2.430,90*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,90*
€ 2.892,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,82*
€ 2.860,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,98*
€ 2.756,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,41*
€ 2.698,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,07*
€ 2.656,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.