Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208721170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208721170
EAN/GTIN:
     4006793002968
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Der PARAPROJECT® Case TC20 ist die sichere Transport- und Aufbewahrungslösung für bis zu 20 iPads® bis 12,9‘‘. Die integrierten und innovativen TwinCharge Module ermöglichen das unkomplizierte und schnelle Laden aller Geräte durch USB-A und USB-C Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge. Die Einschubfächer sind aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben gefertigt. Dank der in Deckel und Boden integrierten Öffnungen kann die Luft im Case optimal zirkulieren. Ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit im täglichen Einsatz. Mit zwei Zahlenschlössern versehen und seiner UV-beständigen Außenschale aus 3 mm starkem, weißem ABS-PMMA-Kunststoff zeichnet sich der Systemkoffer darüber hinaus durch einen sicheren Rundumschutz aus. Die glatte Oberfläche eignet sich ideal, um den Case durch ein Label zu individualisieren. Vier Leichtlaufräder, davon zwei mit Radfeststellern, der 4-fach Trolley-Teleskopauszug und zwei seitlich angebrachte Tragegriffe sorgen für bequemes und sicheres Handling. Zudem überzeugt der PARAPROJECT® Case TC20 durch diverse Fächer und Taschen, die im Kofferdeckel eingearbeitet sind, mit seiner durchdachten Funktionalität. Im Case sind 20 USB-A-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC20 – Ladepower? Sofort startklar!
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Con-Pearl® | Aluminium | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC20, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 20 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED Anzeige | Bedienungsanleitung
Gewicht:
15000.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.955,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,48*
€ 2.473,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,30*
€ 2.448,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,90*
€ 2.370,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,10*
€ 2.344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,35*
€ 2.326,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.