Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
Artikel-Nr.:
     9TEU5-208722151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208722151
EAN/GTIN:
     4006793002944
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der PARAPROJECT® Case TC20 überzeugt als sichere Transport- und Aufbewahrungslösung für bis zu 20 Tablets bis 12,9‘‘. Durch die innovativen TwinCharge Module können alle Endgeräte durch USB-A oder USB-C®-Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge schnell und effizient geladen werden. Mit 20 Einschubfächern aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben können die Tablets stets sicher verstaut werden. Zusätzlich bieten ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz die notwendige Sicherheit im Schulalltag. Zwei am Korpus angebrachte Zahlenschlösser und seine widerstandsfähige 3 mm starke, schwarze Außenhülle aus X-ABS-Kunststoff komplettieren den Rundumschutz des PARAPROJECT® Case TC20. Besonders praktisch sind die verschiedenen Fächer und Taschen für Kleinteile und sonstiges Zubehör, die im Kofferdeckel eingearbeitet sind. Damit die Luft im Case optimal zirkulieren kann, sind im Deckel und Boden mehrere Lüftungsöffnungen integriert. Zudem ausgestattet mit vier Leichtlaufrädern, davon zwei mit Radfeststellern, zwei seitlichen Tragegriffen und einem 4-fach Teleskopauszugs steht einem bequemen und sicheren Handling nichts im Weg. Im Case sind 20 Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC20 – an die Kabel, fertig, los - der voll ausgestattete Case
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl® | Aluminium | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC20, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 20 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector | Bedienungsanleitung
Gewicht:
15000.0 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,18*
€ 1.337,59*
Lager 9TEU5
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.446,66*
€ 1.609,19*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,19*
€ 1.914,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,35*
€ 1.897,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,28*
€ 1.823,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,78*
€ 1.776,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,66*
€ 1.721,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.