Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE KingSize Organize


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
TOP-LINE KingSize Organize
Artikel-Nr.:
     9TEU5-44000581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     44000581
EAN/GTIN:
     4006793194311
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Die TOP-LINE KingSize Organize aus robustem Leder überzeugt vor allem durch ihr hohes Platzangebot. Mit einem Volumen von ca 28 Litern und einem Leergewicht von ca 4900 g bietet diese Werkzeugtasche ausreichend Platz für alle wichtigen Werkzeuge. Hinter der aufklappbaren Vorderwand befindet sich das 5-teilige Schubaldenelement aus hochwertigem Material. Die geräumigen Schubfächer können dabei sowohl für Werkzeug, als auch mit praktischer Unterteilung für Kleinteile verwendet werden. Hinter dem Schubladenelement befindet sich ein geräumiges Zwischenfach mit 90 Millimetern Breite. Darüber hinaus ist die Rückwand der Tasche mit einem CP-7-Werkzeughalter mit 15 Millimeter Durchmesser ausgestattet. Als besonderes Extra verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen stabilen und herausnehmbaren Trageeinsatz, mit welchem weitere Werkzeuge einfach transportiert werden können. Gesichert wird die robuste Tasche durch sicher schließende Rasterschlösser. Für einen komfortablen Transport sorgt der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Große Schubladentasche mit CP-7 Werkzeughalter.
Top Features:
5-teiliges Schubladenelement mit Unterteilung für Kleinteile | Großes Zwischenfach mit 90 Millimetern | Stabile Rasterschlösser
Breite innen:
410.0 mm
Tiefe innen:
220.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen | 2 Schlüssel | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz
Gewicht:
4900.0 g
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, groß, leer, leder, robuste, unbestückt, langlebig, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, alu, aufklappbar, schubladen, schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,48*
€ 156,91*
25 Tage
3
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 158,07*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 138,22*
€ 169,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 176,18*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 253,57*
€ 297,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,645*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.