Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-489610171 Herst.-Nr.: 489610171 EAN/GTIN: 4006793713918 |
| |
|
| | |
| Der CLASSIC Werkzeugkoffer von PARAT überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot und seinem robusten Gehäuse auf Rollen. Auf zwei Werkzeugtafeln und einer Abdeckplatte befinden sich insgesamt fünf CP-7-Werkzeughalter mit drei unterschiedlichen Durchmessern: 26 mm, 15 mm und 11 mm. Zusätzlich sind vier Werkzeugschlaufen sowie zwei Halteschlaufen für Wasserwaagen vorhanden. Ein im Deckel befindliches Dokumentenfach sorgt für die sichere Aufbewahrung von Unterlagen. Die Bodenschale bietet mit einem unterteilbaren Fach weiteren Stauraum, hinzu kommt ein weiteres festes Fach mit den Maßen 540 x 63 x 137 mm. Die eigens von PARAT entwickelten Rasterscharniere bieten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Der Deckel wird sicher offen gehalten, der schnelle Griff in den übersichtlich bestückten Werkzeugkoffer ist damit problemlos - auch von der Seite - möglich. Mit den Maßen 575 mm x 220 mm x 425 mm (BTH) und einem Volumen von etwa 54 Litern ist dieser Werkzeugkoffer genau die richtige Wahl für Handwerk und Industrie. Das Leergewicht beträgt ca. 9.700 kg. Das Gehäuse besteht aus sehr widerstandsfähigem X-ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Premium-Werkzeugrollenkoffer mit extrem viel Fassungsvermögen und CP-7 Werkzeugtafeln! | Top Features: | robuster Werkzeugkoffer, rollbar, im King-Size-Plus Format | PARAT Rollen und Vierfach-Teleskop-Auszug | 2 Werkzeugtafeln, 1 Abdeckplatte, 5 CP-7-Werkzeughalter ø 11 - 26 mm | 4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaagen | Breite innen: | 575.0 mm | Tiefe innen: | 220.0 mm | Höhe innen: | 425.0 mm | Material: | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | 4 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | Gewicht: | 9700.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, werkzeugkoffer, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, xxl, dokumentenfach, flugtauglich, rollkoffer, trolley, schwarz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 293,83* | € 334,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,82* | € 337,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,42* | € 342,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,90* | € 352,95* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,66* | € 612,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|