Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-494000551 Herst.-Nr.: 494000551 EAN/GTIN: 4006793643611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einseitige, 185 mm hohe CP-7 Werkzeugtafel von PARAT für Werkzeuge bis 11 mm Durchmesser. Durch eine nach unten geschlossene Kassette können die eingesteckten Tools beim Transport nicht durchrutschen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Einzelne CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten | Top Features: | aus hochwertigem Con-Pearl® Material | ideal für die Aufbewahrung von Ringschlüsseln | optionales Zubehör für Cargo-Werkzeugkoffer | Material: | Con-Pearl® | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 280.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,62* | € 21,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,80* | € 21,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 16,71* | € 23,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 18,83* | € 26,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,99* | ab € 25,02* | € 33,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|