Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-LINE KingSize


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
PROFI-LINE KingSize
Artikel-Nr.:
     9TEU5-5814500391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5814500391
EAN/GTIN:
     4006793815612
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Die Werkzeugkoffer PROFI-LINE KingSize von PARAT zeichnen sich durch eine sehr hohe Widerstandskraft gegen Einwirkungen von außen und durch flexible Einsatzgebiete aus. Der Werkzeug-Container ist mit zwei praktischen extragroßen Rollen ausgestattet. Diese ermöglichen einen sehr einfachen Transport. Der Inhalt kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Darüber hinaus verfügt der Werkzeugkoffer über einen ausziehbaren Griff. Der PROFI-LINE Werkzeug-Container wird mit zwei Trageeinsätzen geliefert, die herausnehmbar sind. Weiterhin sind zwei Kleinteilemagazine integriert. Der Griff kann herausgezogen werden, wenn der Werkzeugkoffer auf den Rollen transportiert werden soll. Darüber kann der Werkzeug-Container an zwei seitlich angebrachten Griffmulden getragen werden. Der nutzbare Inhalt des Werkzeugkoffers beträgt 71 Liter. Das Eigengewicht liegt bei 7.800 Gramm. Der Korpus des Werkzeugkoffers ist aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt und gegen Öle und Chemikalien beständig. Der Werkzeugkoffer wird in neutralem Schwarz geliefert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der rollbare Ordnungshüter hält Kleinteile und Werkzeuge stets parat!
Top Features:
Verfügt über integrierte Rollen und einen ausziehbaren Griff | Im Lieferumfang sind zwei Kleinteilemagazine und zwei Trageeinsätze enthalten | Kleiteilemagazine und die Trageeinsätze sind herausnehmbar | Korpus besteht aus Polypropylen und ist gegen Öl und Chemikalien resistent
Breite innen:
530.0 mm
Tiefe innen:
350.0 mm
Höhe innen:
385.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 herausnehmbare Trageeinsätze | 2 herausnehmbare Kleinteilemagazine
Gewicht:
7800.0 g
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, werkzeugboxen, unbestückt, leer, universal, kunststoff, ordnungssystem, handwerker, schreiner, groß, xxl, rollbar, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,41*
€ 89,21*
€ 4,00*
ab € 68,32*
€ 89,51*
25 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 92,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 99,79*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 113,36*
€ 139,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
611800
ab € 5,47*
Sonstiges
Hünersdorff
611900
ab € 5,60*
Sonstiges
Hünersdorff
611700
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.