Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-592000161 Herst.-Nr.: 592000161 EAN/GTIN: 4006793508613 |
| |
|
| | |
| Einseitige Werkzeugtafel für die Hartschalen-Serie Classic und Silver von PARAT, um Werkzeug und Zubehör gut sortiert und übersichtlich aufzubewahren. In den 13 Einsteckfächern lässt sich Werkzeug aller Art perfekt transportieren. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Einzelne Werkzeugtafel mit genähten Seperationen zum nachrüsten | Top Features: | aus strapazierfähigem Con-Pearl® Material | langlebig und extrem widerstandsfähig | für die Werkzeugkoffer-Serien | Material: | Con-Pearl® | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 200.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,00* | € 26,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 26,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,86* | € 26,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,59* | € 29,51* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 28,31* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|