Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5990841991 Herst.-Nr.: 5990841991 EAN/GTIN: 4006793003101 |
| |
|
| | |
| Klarer Vorteil des PARAT BASIC Tool Softbag S: minimale Fläche, maximale Platzausnutzung! Bis zu 30 Werkzeuge finden in der stylischen und handlichen Werkzeugtasche ihren Platz und können so kinderleicht von einem Arbeitseinsatz zum Nächsten transportiert werden. Dabei halten die verschiedenen Einsteckfächer neben dem zentralen Hauptfach Ordnung. Einfaches Handling der Werkzeuge und die Zugänglichkeit werden durch die intelligente Formgebung der PARAT Werkzeugtasche unterstützt. Die eckige Form und die seitlich angebrachten Steckfächer für Werkzeuge ermöglichen den Zugang von allen Seiten. Somit ist das Werkzeug immer parat, egal wo man es benötigt. Ausgestattet ist die Werkzeugtasche mit 21 Steckfächern, zwei Zubehörtaschen, einem Metallclip, einer Gurtbandschlaufe mit Karabinerhaken zum Befestigen von Equipment und einer Reißverschlusstasche für Kleinteile. Das elastische und widerstandsfähige Nylon-Material macht die Tasche extrem robust und zugleich extrem leicht! Die praktische Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag S lässt sich bequem mit dem verstärkten Trageriemen transportieren. Für komfortablen Transport auch bei längeren Strecken kann ein im Lieferumfang enthaltener Schultergurt ganz einfach noch befestigt werden. Der PARAT BASIC Tool Softbag S ist somit ideale Begleiter für jeden Einsatz! Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Unsere Kleinste ganz groß | Top Features: | stabiler Trageriemen | abnehmbarer Schultergurt | Reißverschlusstasche | zahlreiche Steckfächer | Breite innen: | 200.0 mm | Tiefe innen: | 180.0 mm | Höhe innen: | 225.0 mm | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | abnehmbarer Schultergurt | Produktbeschreibung | Gewicht: | 1000.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektriker, sanitär, unbestückt, klein, langlebig, robust, kunststoff, handlich, schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,30* | € 32,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,64* | € 34,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,67* | € 35,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,53* | € 37,56* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 44,98* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|