Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-5990860991 Herst.-Nr.: 5990860991 EAN/GTIN: 4006793002845 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT® BASKET ist ein praktisches Tablet-Körbchen, mit dem bis zu 5 Geräte mit bis 11“ sowohl transportiert als auch gelagert werden können. Für die optimale Ordnung und den Schutz der Geräte beim Transport sorgen die 5 gepolsterten Fächer aus Nylon-Material. Damit die Geräte vor äußeren Einwirkungen sicher geschützt sind, sind Boden und Außenwände ebenso verstärkt und bieten die nötige Stabilität. Um die Tablets bequem von A nach B transportieren zu können, ist ein Tragegurt mit Griffpolster als Transporthilfe vorgesehen. Die BASKET Tablet Tasche kann problemlos in alle Koffer der PARAPROJECT® Case BASKET Reihe integriert werden. Damit auch hier der nötige Überblick beim Verstauen der praktischen Tablet-Taschen gegeben ist, sind im Lieferumfang 4 farbig umrandete Griffpolster in den Farben rot, blau, orange und grün enthalten. Die Griffpolster können ganz einfach ausgetauscht und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Der nötigen Ordnung steht also nichts mehr im Weg! Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Individuell einsetzbar! | Top Features: | gepolsterte Tabletfächer | widerstandsfähiger Tragegurt | Griffpolster in verschiedenen Farben | Breite: | 170.0 mm | Tiefe: | 245.0 mm | Höhe: | 285.0 mm | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® BASKET | 4 Griffpolster (individualisierbar in rot, blau, grün, orange) | Gewicht: | 0.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,75* | € 26,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,32* | € 26,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,92* | € 27,11* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 23,23* | € 31,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,44* | € 56,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|