Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-6433010399 Herst.-Nr.: 6433010399 EAN/GTIN: 4006793003064 |
| |
|
| | |
| Auch wenn USB-C® langsam aber sicher das digitale Feld übernimmt: Das bewährte USB-A ist weiterhin präsent. Aus diesem Grund hat PARAT den neuen IT-Koffer PARAPROJECT® Case CC20 CargoCase mit beiden Standards vertraut gemacht, um maximale Flexibilität zu ermöglichen. Integrierte TwinCharge-Module ermöglichen das Laden von 20 sicher verstauten iPads® oder Android-Tablets bis 11,5 Zoll. Von außen sind die Geräte durch die schlagzähe Außenschale aus schwarzem Polypropylen geschützt, innen sorgt die aktive Lüftung für IT-freundliche Temperaturen. Sollte es bei voller Auslastung doch einmal zu heiß werden, registriert dies ein spezieller Sensor – und unterbricht den Ladevorgang der digitalen Lern- und Arbeitshilfen. Ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz komplettieren das umfangreiche Sicherheitspaket. Schnellstmöglich wieder einsatzbereit sind die iPads® und Tablets dank der USB-PD-Technologie: Je nach Bedarf und Möglichkeit lädt das PARAPROJECT® Case CC20 CargoCase auch ultraschnell über QuickCharge. Und der Transport des stapelbaren Koffers? Der gelingt sicher und kinderleicht dank Teleskopauszug, drei Tragegriffen und zwei gummierter Rollen. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case CC20 CargoCase - Sicher geladen – egal, was kommt | Top Features: | Schützen | Laden | Transportieren | Breite: | 600.0 mm | Tiefe: | 400.0 mm | Höhe: | 340.0 mm | Material: | Polypropylen | Con-Pearl® | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® Case CC20 CargoCase, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 2 Schlüssel | Bedienungsanleitung | Gewicht: | 10500.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,91* | € 1.022,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 946,46* | € 1.050,34* | | | | Lager 9TEU5 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.110,65* | € 1.230,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,76* | € 1.335,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,26* | € 1.357,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|