Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 53-F Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROTECT 53-F Roll
PROTECT 53-F Roll
PROTECT 53-F Roll
PROTECT 53-F Roll
PROTECT 53-F Roll
PROTECT 53-F Roll
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6540510391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6540510391
EAN/GTIN:
     4006793003200
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Sie wollen sensible Werkzeuge und Messgeräte mit Leichtigkeit transportieren? Dann heißt es: Einsatz für den PARAT PROTECT 53 Roll mit Rasterschaum. Das rollbare Case schützt seinen Inhalt durch eine nahezu unzerstörbare Polypropylen-Außenschale, die sogar stärker ist als die der ohnehin schon flugtauglichen PARAT Standardkoffer. Damit erreicht der Schutzkoffer mühelos Militärstandard. Auch äußere Einflüsse wie Wasser, Staub und Wind können dem Inneren dank einer umlaufenden Neopren-Dichtung nichts anhaben. Indes sorgt ein Spezialventil für stets gleichbleibenden Innendruck – und dank der Rasterschaumeinlage sind selbst empfindlichste Inhalte stets bestens aufgehoben. Geöffnet und geschlossen wird der 53 Liter fassende PARAT PROTECT 53 Roll mittels vier zweistufiger Schnappverschlüsse, wer auf „Nummer extra sicher“ gehen will, kann zusätzlich Vorhängeschlösser anbringen. Einen komfortablen Transport erlauben integrierte Laufrollen, ein Teleskopauszugsgriff sowie zwei weiche Haltegriffe. Last, but not least lassen sich gleich große Koffer ohne Verrutschen aufeinanderstapeln. In Summe wird der PARAT PROTECT 53 Roll so zum idealen Begleiter für Militär, Polizei, Rettungsdienste, Industrie, Seefahrt, Rundfunk, (Outdoor-)Fotografie und Anwender in vielen weiteren anspruchsvollen Einsatzszenarien.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Komfortabel? Aber sicher!
Top Features:
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Stapelbare und bruchsichere Außenschale | Extrem temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Lochungen für Vorhängeschlösser sichern wertvollen Inhalt vor dem Zugriff | Ergonomischer Transport dank Rollen und ausziehbarem Trolley | stapelbar
Breite:
538.0 mm
Tiefe:
245.0 mm
Höhe:
405.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Rasterschaum
Gewicht:
7000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer parat, lehrlingskoffer, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, rollbar, groß, industrie, dorhne, kamera, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 226,46*
€ 4,90*
ab € 187,00*
€ 226,47*
€ 6,90*
ab € 320,84*
€ 392,46*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,38*
€ 430,05*
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,38*
€ 434,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.