Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 schwarz
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6901152151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6901152151
EAN/GTIN:
     4006793757714
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Die Sicherheitsleuchte X-TREME® X2 von PARAT ist eine Hochleistungsleuchte, die vielseitig im Gewerbe, aber auch im privaten Bereich einsetzbar ist. Die Sicherheitsleuchte arbeitet mit LED's und verbraucht wenig Strom. Die Leuchtmittel arbeiten für einen langen Zeitraum, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen, und sie überzeugen mit einer hohen Leistung. Die Sicherheitsleuchte erreicht 45 Lumen. Ihre Leuchtkraft hat eine Reichweite von 50 Metern. Das Gewicht beträgt nur 40 Gramm mit Batterien. Die Hochleistungsleuchte arbeitet mit handelsüblichen AAA Micro-Batterien, die überall gekauft und einfach ausgetauscht werden können. Die Sicherheitsleuchte ist wasserdicht und besitzt ein robustes Gehäuse aus Kunststoff, das nicht leitfähig ist. Die Sicherheitsleuchte ist mit einem gummierten Heckschalter ausgestattet. Dieser eignet sich sehr gut für die Bedienung mit nur einer Hand. Der Leuchtenkopf besitzt eine griffige Gummierung. Die Sicherheitsleuchte hat das Design eines Kugelschreibers und lässt sich gut in der Hemdentasche aufbewahren. Die Abmessungen betragen nur 142x22mm.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Die PARAT Hochleistungsleuchte X-TREME® X2 ist wasserdicht und einfach bedienbar
Top Features:
Einhandbedienung durch Heckschalter | Aus nicht leitfähigen Kunststoff | 100% wasserdicht | Gummierter Leuchtenkopf | Energieeffiziente und langlebigen LED's
Breite:
142.0 mm
Tiefe:
22.0 mm
Höhe:
14.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
schwarz
Gewicht:
20.0 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, taschenlampe, parat taschenlampe, parat, x treme, hochleistungsleuchte, taschenleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 24,54*
10
Frei Haus
ab € 21,153*
€ 25,093*
10
Frei Haus
ab € 21,253*
€ 25,333*
1
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 27,15*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 31,44*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 370,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6903017061
ab € 6,37*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,21*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 6,40*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.