Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-6901252158 Herst.-Nr.: 6901252158 EAN/GTIN: 4006793751781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das schlanke Gehäuse der Sicherheitsleuchte wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Für eine komfortable Einhandbedienung befindet sich im Heck der Leuchte ein gummierter Knopf. Der Heckknopf ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten der Leuchte. Im Vorderteil der Sicherheitsleuchte ist ein gummierter Leuchtenkopf eingebaut. Der Leuchtenkopf ist mit Aluminium beschichtet und mit einem langlebigen LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtweite der Sicherheitsleuchte beträgt etwa 35 Meter. Die Sicherheitsleuchte ist für das PARASNAP® -System vorbereitet und kann damit an Arbeitshelmen befestigt werden. Zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder eine Tasche, befindet sich ein Clip am Gehäuse der Sicherheitsleuchte. Die Lieferung der Sicherheitsleuchte erfolgt inklusive Batterien. Durch den zertifizierten Explosionsschutz ist die Sicherheitsleuchte für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Polycarbonat mit zertifiziertem Explosionsschutz. | Top Features: | Sicherheitsleuchte mit zertifiziertem EX-Schutz | Kompatibel zum PARASNAP®-System | Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse | Gummierter Heckschalter und Leuchtenkopf | Sicherheitsleuchte mit komfortabler Einhandbedienung | Breite: | 142.0 mm | Tiefe: | 22.0 mm | Höhe: | 14.0 mm | Material: | PC (Polycarbonat) | Farbe: | gelb | Schutzart: | II 2G Ex ib e IIB T4 Gb | Gewicht: | 20.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 1 led, handlampe, handlampe batterie, parat, paralux, sicherheitsleuchte, taschenleuchte, ex schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,04* | € 23,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,38* | € 23,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,55* | € 23,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,31* | € 24,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,99* | ab € 32,59* | € 37,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|