Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2
Zubehör PARASNAP® LIGHT HOLDER SNAP-IN 2
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6902043151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6902043151
EAN/GTIN:
     4006793770713
Suchbegriffe:
Helmhalter
Helmhalterung
Lampenhalter
parat helmhalter
Um auch unter schwierigeren Lichtverhältnissen sorgfältig arbeiten zu können, bietet der Hersteller PARAT unterschiedliche Kombinationen aus Hochleistungsleuchten und Sicherheitsleuchtenhaltern für die Helmmontage oder Befestigung am Gürtel an. So kann der Fachmann seinen Arbeitsbereich optimal ausleuchten und hat beide Hände frei. Der Sicherheitsleuchtenhalter PARASNAP® SNAP-IN 2 ist ein Befestigungsclip und gehört zu der Montagekombination für PARAT-Leuchten PX2 und X2. Er bildet das magnetische Pendant zum PARASNAP® BASE LI, RE oder Gürtelhalter und sorgt trotz seiner einfachen Handhabung für sicheren Halt. Um den Leuchtenkörper korrekt zu fixieren, wird dieser Sicherheitsleuchtenhalter lediglich über den Leuchtenkörper geschoben.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Leuchtenhalter zum patentierten Helmhalter PARASNAP®
Top Features:
Gegenstück zum PARASNAP® BASE LI, RE oder Gürtelhalter | kann am Helm montiert oder am Gürtel befestigt werden | einfache Handhabung zur Befestigung von PARAT-Leuchten PX2 und X2
Breite:
34.0 mm
Tiefe:
30.0 mm
Höhe:
18.0 mm
Material:
Glasfaserverstärktes Polyamid
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.0 g
Weitere Suchbegriffe: helmhalter, helmhalterung lampe, parat, parasnap
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 10,06*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,14*
10
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 10,21*
10
Frei Haus
ab € 8,255*
€ 10,575*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 11,88*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6901152151
ab € 18,72*
Zubehör
Parat
6901252158
ab € 17,80*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,21*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.