Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9TEU5-6903252158 Herst.-Nr.: 6903252158 EAN/GTIN: 4006793753785 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheitslampe wird aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt und ist sehr robust. Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte ist nicht leitfähig und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Der gummierte Heckknopf der Sicherheitsleuchte ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung. Der Leuchtenkopf der Sicherheitslampe ist ebenfalls gummiert. Der mit Aluminium beschichtete Reflektor und das LED-Leuchtmittel ermöglichen eine Leuchtweite von etwa 100 Meter. Damit die Taschenleuchte immer griffbereit ist, befindet sich am Gehäuse ein Clip, der das Einhängen am Gürtel ermöglicht. Die Sicherheitsleuchte wird in einer Blister-Verpackung inklusive Batterien ausgeliefert. Durch den Explosionsschutz ist die Sicherheitsleuchte das perfekte Werkzeug für extreme Arbeitsbedingungen. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Hochwertige Sicherheitsleuchte mit konformem EX-Schutz für ZONE 2 | Top Features: | Komfortable Einhandbedienung mit gummiertem Heckknopf | Praktischer Clip am Gehäuse | Sicherheitsleuchte mit EX-Schutz | Robustes, staub- und wasserdichtes Gehäuse | Breite: | 152.0 mm | Tiefe: | 23.0 mm | Höhe: | 23.0 mm | Material: | PC (Polycarbonat) | Farbe: | gelb | Schutzart: | II 3G Ex nA IIC T4 | Gewicht: | 35.0 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,77* | € 23,70* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,80* | € 24,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,17* | € 25,00* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,19* | € 25,01* | | | | Lager 9TEU5 | 2 Tage | | | 10 | | € 8,99* | ab € 33,78* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9TEU5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 383,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9TEU5 | | Versand: Lager 9TEU5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|