Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Leuchtentasche big


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Leuchtentasche big
Zubehör Leuchtentasche big
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911014061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911014061
EAN/GTIN:
     4006793524996
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Gürteltasche bietet Platz für eine Sicherheitsleuchte zur sicheren und stoßfesten Aufbewahrung. Sie ist das passende Zubehör für PX0, PX1 und X1. Ausgestattet ist die Gürteltasche mit einer Schlaufe und einem Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ihre PARAT-Leuchte immer am Mann
Top Features:
strapazierfähig, langlebig und extrem widerstandsfähig | Farbe: schwarz | 100 % Nylon
Breite:
180.0 mm
Tiefe:
40.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
40.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat taschenlampe, taschenlampe, gürtelholster taschenlampe, parat, zubehör, gürteltasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,30*
1
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 9,43*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 9,44*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 8,24*
€ 10,66*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911152151
ab € 32,95*
Zubehör
Parat
6911252166
ab € 39,67*
Zubehör
Parat
6911252158
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.