Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsleuchte X-TREME® X1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungsleuchte X-TREME® X1 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X1 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X1 schwarz
Hochleistungsleuchte X-TREME® X1 schwarz
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911152151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911152151
EAN/GTIN:
     4006793754713
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Taschenlampe
Die PARAT LED Hochleistungs-Sicherheitsleuchte X-TREME® X1 eignet sich hervorragend für den Einsatz im handwerklichen und industriellen Bereich. Sie überzeugt mit einer Leuchtkraft von bis zu 170 Lumen und einer Leuchtweite von 200 m. Mit ihren Maßen von 167 x 39 mm wiegt sie mit Batterien lediglich 200 g. Neu bei dieser Sicherheitsleuchte ist der Lichtstärkeswitch, mit dem die Leuchtkraft zwischen 15 und 100 Prozent eingestellt werden kann. Damit ist ein blendfreies Arbeiten auch in nächster Nähe möglich. Der Schalter befindet sich am Heck der Taschenleuchte und kann ohne Umgreifen einhändig bedient werden. Durch diese Lichtstärkenregelung verringert sich gleichzeitig der Batterieverbrauch. Bei voller Leistung halten die Batterien bis zu sechs Stunden; maximal sind 50 Stunden Leuchtdauer möglich. Die Taschenleuchte eignet sich für annähernd alle Helmhalterungen sowie für das Haltesystem PARAT PARASNAP®. Heckschalter und Leuchtenkopf sind gummiert, der Leuchtenkörper besteht aus nicht leitfähigem Polycarbonat. Die Taschenleuchte ist zu 100 Prozent wasser- und staubdicht und äußerst robust. Die Lieferung erfolgt inklusive Batterien.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Leuchtstarke und kompakte LED Hochleistungs-Sicherheitsleuchte X-TREME® X1 aus Polycarbonat
Top Features:
Leuchtweite ca. 200 m, Lichtstärke ca. 170 Lumen | kompatibel mit Haltesystem PARASNAP® | 100 % wasser- und staubdicht | Lichtstärke-Switch (100 % / 15 %) einhändig per Heckschalter bedienbar
Breite:
167.0 mm
Tiefe:
39.0 mm
Höhe:
19.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
schwarz
Gewicht:
80.0 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, parat taschenlampe, taschenlampe, stablampe led, parat, x treme, hochleistungsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 41,97*
10
Frei Haus
ab € 38,554*
€ 44,944*
10
Frei Haus
ab € 39,028*
€ 45,378*
1
€ 4,90*
ab € 34,68*
€ 47,29*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 65,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 659,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,38*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,19*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,04*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.