Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1
Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1
Artikel-Nr.:
     9TEU5-6911252158
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6911252158
EAN/GTIN:
     4006793749788
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Diese LED Sicherheitsleuchte PARALUX® PX1 gehört zu den sichersten und effektivsten Lichtmitteln in unserem Angebot. Die Sicherheitsleuchte ist dabei nicht nur zu 100% wasserdicht, sondern verfügt darüber hinaus über einen stabilen, gummierten Leuchtenkopf mit EX-Schutz. Die besonders gut in der Hand liegende Sicherheitsleuchte ist dabei für den Gebrauch in schwierigen Umgebungen ausgerichtet und kann dank gummiertem Heckschalter auch zur Einhandbedienung problemlos genutzt werden. Diese Sicherheitsleuchte produziert im Betrieb bis zu 120 Lumen und hält diese Leistung bis zu 15 Stunden. Um die Effektivität und Nützlichkeit unserer LED Sicherheitsleuchte PX1 zu erhöhen, kann diese an beinahe allen gängigen Hermhalterungen und natürlich im PARASNAP® am Körper getragen werden. So behalten unsere Kunden in jeder Situation freie Hände und können sich auf die effektive Beleuchtung durch unsere Taschenleuchte verlassen. Da die Leuchte komplett aus nicht leitendem Kunststoff gefertigt ist, sind auch gefährliche Umgebungen kein Problem.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Stabile Sicherheitsleuchte, geeignet für Zone 1, mit hoher Leuchtkraft
Top Features:
Explosionsschutz | 120 Lumen Leuchtleistung | 15 Stunden volle Leuchtkapazität | Gummierter Leuchtenkopf und gummierter Heckschalter
Breite:
167.0 mm
Tiefe:
39.0 mm
Höhe:
19.0 mm
Material:
PC (Polycarbonat)
Farbe:
gelb
Schutzart:
II 2G Ex ib IIB T4 Gb | II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Gewicht:
80.0 g
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
234
10
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 36,80*
1
€ 4,90*
ab € 31,07*
€ 38,87*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 32,21*
€ 39,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 41,11*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 64,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 642,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6911002151
ab € 7,38*
Zubehör
Parat
6911014061
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,19*
Zubehör
Parat
6902042151
ab € 7,04*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.